※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター エコ プレート式

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37480286 品番 e50E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

分解可能!地球にやさしいeシリーズ

車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)60 材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイププレート式 寸法H(mm)65 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする