※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター エコ ネジ式
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37480374
品番
e50N12L-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(N)
588(60kg)
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
ナイロン
タイプ
ネジ式
寸法H(mm)
57.5
寸法D(mm)
50
寸法C(mm)
17
寸法W(mm)
49
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
42
寸法C2(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪