※神王工業 スーパーマルチビット パッケージ入画像。

SMB0650110 スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業 37480785 SMB0650110 スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業 37480785 SMB0650110 スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業 37480785 SMB0650110 スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業 37480785 SMB0650110 スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業 37480785

スーパーマルチビット SMBタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37480785 品番 SMB0650110
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】
鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。
異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。

用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック 全長(mm)110 刃先径(Φmm)6.5 有効長(mm)60 適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35

商品説明動画

神王工業 SMB スーパーマルチビット 連続穿孔動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする