※神王工業 充電クロスドリル パッケージ入画像。

JXD050 充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ 神王工業 37480968 JXD050 充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ 神王工業 37480968 JXD050 充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ 神王工業 37480968 JXD050 充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ 神王工業 37480968 JXD050 充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ 神王工業 37480968

充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37480968 品番 JXD050
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

【業界初! 超長寿命の磁器タイル用ドリルが誕生!】
特殊形状刃先により、難削材の磁器タイルを快適穿孔可能。
サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現。

用途磁器タイル / 押出成形セメント板 / PC板 / ガラス / アクリル / プラスチック 刃先径(Φmm)5 適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル シャンク形状六角軸 アズワン品番65-2023-57 シャンク径(mm)6.35
注意
※ご使用中に10秒に1度、刃先を水で冷却してください。
※性能を発揮させるために刃長全体を使い、電動機自体を回すスリコギ穿孔を行ってください(解説動画確認)。
※速すぎる回転数でご使用いただくと刃先を痛めます。1000〜1300rpmでご使用ください。
※大きい穴をあける際は、まず小さい穴をあけ、そのあと大きな穴に広げてください。
※薄いものはドリルを押し付けた時点で割れてしまう可能性がありますため、ご注意ください。

商品説明動画

神王工業 JXD 充電クロスドリル 磁器タイル用 穿孔動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする