神王工業
神王工業の ドリル
神王工業の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
神王工業の コンクリートドリル
充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37481090
品番
JCP090
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
【特殊形状右派先の、押出成形セメント板専用ドリルが誕生!】
専用設計の特殊形状刃先により、インパクトドライバーで押出成形セメント板を簡単に穿孔可能。
横スベリもなく、裏側まできれいに貫通。
用途
押出成形セメント板 / PC板
刃先径(Φmm)
9
適合電動機
インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル
シャンク形状
六角軸
アズワン品番
65-2021-85
シャンク径(mm)
6.35