神王工業
神王工業の ドリル
神王工業の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
神王工業の コンクリートドリル
充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37481117
品番
JCP135
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
【特殊形状右派先の、押出成形セメント板専用ドリルが誕生!】
専用設計の特殊形状刃先により、インパクトドライバーで押出成形セメント板を簡単に穿孔可能。
横スベリもなく、裏側まできれいに貫通。
用途
押出成形セメント板 / PC板
刃先径(Φmm)
13.5
適合電動機
インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35