※神王工業 ハイスホールソーバイメタル パッケージ入画像。

ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37481144 品番 JSS-16
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】
貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。
センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。
抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。
切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。

用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボード 刃先径(Φmm)16 フトコロの深さ(mm)22 適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) シャンク径(mm)六角軸:6.35

商品説明動画

神王工業 JSS ハイスホールソーバイメタル 穿孔動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする