※神王工業 超硬ホールソー トリプル刃 パッケージ入画像。

超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37481939 品番 JTR-39
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】
段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。
貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。
抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。
25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。
※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。
【トリプル刃】
刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。
それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。
被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。
【段付きセンタードリル】
センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。

用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材 刃先径(Φmm)39 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤 シャンク径(mm)ストレート軸:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする