アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの クローゼット・押入れチェスト
チェスト 奥行約50cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
色
オフホワイト/ブラウン
注文コード
37482709
品番
BC-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ウォークインクローゼットにもぴったりな積み重ねて使えるBCシリーズのチェストです。お部屋のインテリアにもなるカラータイプです。
材質
ポリプロピレン
色
オフホワイト/ブラウン
質量(g)
1650
段数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×500×232
引出し内寸法(mm)
約330×451×179
スタッキング
3段まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません