スタイリッシュなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。高耐荷重設計でたくさん掛けてもぐらつきにくく、安定感抜群です。高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。服の丈に合わせて高さを決め、ボルトでしっかり固定できます。サイドフックは使用頻度の高い服やバッグなどを掛ける際に便利です。サイドバー付きで、ストールやネクタイ、ベルトなどを掛けられます。ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。キャスター付きで移動がスムーズに行えます。ストッパー付きが2個です。ハンガーだけでなく、キャスターやねじなどのパーツもすべてブラックで統一しています。マットな質感でインテリアにも馴染み、キズやサビに強い塗装で長くお使いいただけます。お客様組み立てとなります。