STB-300D スタックボックス 幅30cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482840 STB-300D スタックボックス 幅30cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482840 STB-300D スタックボックス 幅30cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482840 STB-300D スタックボックス 幅30cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482840 STB-300D スタックボックス 幅30cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482840

スタックボックス 幅30cm×奥行38.8cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37482840 品番 STB-300D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる扉付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使いいただけます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード ナチュラル 質量(g)4040 耐荷重(kg)全体20、天板10、底板10 内寸(mm)約170×271×248 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×388×305 スタッキング3段まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする