曜日別特売
STB-300D スタックボックス 幅30cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482849

 

STB-300D スタックボックス 幅30cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482849
STB-300D スタックボックス 幅30cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482849
STB-300D スタックボックス 幅30cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482849
STB-300D スタックボックス 幅30cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482849

スタックボックス 幅30cm×奥行38.8cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード37482849品番STB-300D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる扉付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使いいただけます。

材質プリント紙化粧パーティクルボードブラウン質量(g)4040耐荷重(kg)全体20、天板10、底板10内寸(mm)約170×271×248寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×388×305スタッキング3段まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする