曜日別特売
STB-600D スタックボックス 幅60cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482858

 

STB-600D スタックボックス 幅60cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482858
STB-600D スタックボックス 幅60cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482858
STB-600D スタックボックス 幅60cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482858
STB-600D スタックボックス 幅60cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482858
STB-600D スタックボックス 幅60cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482858

スタックボックス 幅60cm×奥行38.8cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
オフホワイト
内容量1台注文コード37482858品番STB-600D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる扉付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使いいただけます。

材質プリント紙化粧パーティクルボードオフホワイト質量(g)7140耐荷重(kg)全体20、天板10、底板10内寸(mm)約570×271×248寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×388×305スタッキング3段まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする