STB-600D スタックボックス 幅60cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482876 STB-600D スタックボックス 幅60cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482876 STB-600D スタックボックス 幅60cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482876 STB-600D スタックボックス 幅60cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマ 37482876

スタックボックス 幅60cm×奥行38.8cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37482876 品番 STB-600D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる扉付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使いいただけます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード ブラウン 質量(g)7140 耐荷重(kg)全体20、天板10、底板10 内寸(mm)約570×271×248 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×388×305 スタッキング3段まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする