アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの 収納ボックス
アイリスオーヤマの スタッキングボックス
スタックボックス 幅40cm 棚付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37482885
品番
STB-400T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる棚付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。棚にはA4サイズが横置きでき、書類の整理に便利です。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
色
ナチュラル
質量(g)
5140
耐荷重(kg)
全体28、天板10、棚板1枚あたり4
棚板数(枚)
可動:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×287×305
棚板寸法(mm)
約375×267
スタッキング
3段まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。