WDK-800 シンプルウッドデスク 幅約80cm アイリスオーヤマ 37483007 WDK-800 シンプルウッドデスク 幅約80cm アイリスオーヤマ 37483007 WDK-800 シンプルウッドデスク 幅約80cm アイリスオーヤマ 37483007 WDK-800 シンプルウッドデスク 幅約80cm アイリスオーヤマ 37483007 WDK-800 シンプルウッドデスク 幅約80cm アイリスオーヤマ 37483007

シンプルウッドデスク 幅約80cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37483007 品番WDK-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【幅80cm×奥行35cm】【2口コンセント付き】スリムな奥行きのシンプルなデスクです。A4サイズのノートも広げられます。2口コンセント付きで、ノートパソコンでの作業も可能です。オープンタイプで使いやすい収納棚付きです。床傷付き防止フェルトが付いています。

ウォームホワイト/ライトナチュラル 材質プリント紙化粧パーティクルボード 幅(mm)800 質量(kg)11.45 高さ(mm)700 質量(g)11450 奥行(mm)350 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)全体:25、天板:20、棚板:5 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約754×300×70 アズワン品番64-8928-39 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×350×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37483007 WDK-800 11497721 WDK-800 ウッドデスク アイリスオーヤマ ウッドデスク アイリスオーヤマ 1台 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする