SDK-890 収納付きデスク 幅89cm×奥行39cm 2口コンセント付き アイリスオーヤマ 37483059 SDK-890 収納付きデスク 幅89cm×奥行39cm 2口コンセント付き アイリスオーヤマ 37483059 SDK-890 収納付きデスク 幅89cm×奥行39cm 2口コンセント付き アイリスオーヤマ 37483059 SDK-890 収納付きデスク 幅89cm×奥行39cm 2口コンセント付き アイリスオーヤマ 37483059 SDK-890 収納付きデスク 幅89cm×奥行39cm 2口コンセント付き アイリスオーヤマ 37483059 SDK-890 収納付きデスク 幅89cm×奥行39cm 2口コンセント付き アイリスオーヤマ 37483059

収納付きデスク 幅89cm×奥行39cm 2口コンセント付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37483059 品番 SDK-890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。

ウォールナット/ブラック 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装) 幅(mm)890 質量(kg)19.41 高さ(mm)722 質量(g)19410 奥行(mm)390 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1 天板寸法(mm)約890×390 内寸(mm)オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585 引出し内寸法(mm)約191×250×38 開口部(mm)(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×390×722 総耐荷重(kg)46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする