CSD-1150 シンプルウッドデスク 幅115cm×奥行40cm ケーブル収納付き アイリスオーヤマ 37483077 CSD-1150 シンプルウッドデスク 幅115cm×奥行40cm ケーブル収納付き アイリスオーヤマ 37483077 CSD-1150 シンプルウッドデスク 幅115cm×奥行40cm ケーブル収納付き アイリスオーヤマ 37483077 CSD-1150 シンプルウッドデスク 幅115cm×奥行40cm ケーブル収納付き アイリスオーヤマ 37483077 CSD-1150 シンプルウッドデスク 幅115cm×奥行40cm ケーブル収納付き アイリスオーヤマ 37483077 CSD-1150 シンプルウッドデスク 幅115cm×奥行40cm ケーブル収納付き アイリスオーヤマ 37483077

シンプルウッドデスク 幅115cm×奥行40cm ケーブル収納付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37483077 品番 CSD-1150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【幅115cm×奥行40cm】【耐荷重50kg】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】シンプルでリモートワークにも最適なケーブル収納デスクです。天板裏に設置されているタップホルダーで、アダプターや延長コードをスッキリ収納!最大5本のケーブルを1ヵ所に結束できる、シリコンゴム製のケーブルホルダー付きです。ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。ケーブル径約6mmまで対応し、裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。

ライトナチュラル/ブラック 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、ケーブル収納:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1150 質量(kg)14.24 高さ(mm)700 質量(g)14240 奥行(mm)400 耐荷重(kg)天板:約50、ケーブル収納部:約2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×400×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする