CSD-800M 【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き アイリスオーヤマ 37483104

 

CSD-800M 【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き アイリスオーヤマ 37483104
CSD-800M 【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き アイリスオーヤマ 37483104
CSD-800M 【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き アイリスオーヤマ 37483104
CSD-800M 【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き アイリスオーヤマ 37483104
CSD-800M 【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き アイリスオーヤマ 37483104
CSD-800M 【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き アイリスオーヤマ 37483104

【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ライトナチュラル/ブラック
内容量1台注文コード37483104品番CSD-800M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【幅80cm×奥行55cm】【耐荷重50kg】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】シンプルでリモートワークにも最適なケーブル収納デスク モニター台付です。天板裏に設置されているタップホルダーで、アダプターや延長コードをスッキリ収納!最大5本のケーブルを1ヵ所に結束できる、シリコンゴム製のケーブルホルダー付きです。ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。ケーブル径約6mmまで対応し、裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。

ライトナチュラル/ブラック材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、モニター台天板・ケーブル収納:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)800質量(kg)14.97高さ(mm)820質量(g)14970奥行(mm)550耐荷重(kg)デスク(天板):約50kg、モニター台(天板)約10、スマホスタンド部:約1、ケーブル収納部:約2天板高さH(mm)700本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×550×820
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする