【組立不要】すぐに使える折りたたみベッドです。マット部には体圧分散性に優れたポケットコイルを採用しています。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。使いやすい高さ設計にこだわっています。マット部までの高さが約40.5cmと乗り降りしやすく、ベッド下の高さは約25cmで収納スペースとして有効活用できます。背もたれは14段階リクライニング可能です。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。