折りたたみ電動リクライニングベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37483147 品番OTB-PDN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

【組立不要】すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。背もたれと脚部の2か所がリクライニングします。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。背もたれは無段階調節できます。脚部も背もたれに連動して高さ調節ができます。(背もたれまたは脚部のみの操作はできません)。マット部には体圧分散性に優れたポケットコイルを採用しています。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、振動や横揺れが少なく、理想的な寝姿勢へ導きます。使いやすい高さ設計にこだわっています。マット部までの高さが約40cmと乗り降りしやすく、ベッド下の高さは約25cmで収納スペースとして有効活用できます。リモコンを使わないときはベッドサイドにかけて収納ができます。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。

材質スチール、ポリエステル ブラック サイズシングル 高さ(mm)マット面まで:約405、ベッド下:約255 質量(g)38500 種類折りたたみ電動リクライニングベッド 消費電力(W)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×1990×405 電源コード(m)専用ACアダプター:約3 電源電圧(V)DC29(専用ACアダプター使用) 機能リクライニング(電動)、キャスター付、安全ストッパー付 AC電源アダプタ(V)電源入力:AC100-240、50-60Hz、2.4A、 出力:DC29、4A コイル465個 コイル径(mm)線径:約1.8 折りたたみ寸法(mm)約990×380×1100 マット厚(mm)約150 リクライニング背もたれ無段階調節 最大使用者体重(kg)約90 マット寸法(mm)約930×1990×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする