FMB-S フレームベッド アイリスオーヤマ 37483190 FMB-S フレームベッド アイリスオーヤマ 37483190 FMB-S フレームベッド アイリスオーヤマ 37483190 FMB-S フレームベッド アイリスオーヤマ 37483190 FMB-S フレームベッド アイリスオーヤマ 37483190

フレームベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37483190 品番FMB-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シンプルでスタイリッシュなベーシックタイプのフレームベッドです。ベッドの床面は、通気性がよいメッシュ素材のため、湿気がたまりやすい場所の通気性を確保します。荷重がかかる中心部分は、2本のフレームと脚でしっかり体重を支えます。ベッド下には、薄型の収納BOXを活用できます。

材質スチール(エポキシ粉体塗装) ブラウン 高さ(mm)ベッド下:約175 質量(g)15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)971×2004×208.5 適合寸法(mm)【マットレス】最大約970×2000 最大使用者体重(kg)約120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする