MAF5-S センターフィットマットレス アイリスオーヤマ 37483208 MAF5-S センターフィットマットレス アイリスオーヤマ 37483208 MAF5-S センターフィットマットレス アイリスオーヤマ 37483208 MAF5-S センターフィットマットレス アイリスオーヤマ 37483208 MAF5-S センターフィットマットレス アイリスオーヤマ 37483208 MAF5-S センターフィットマットレス アイリスオーヤマ 37483208

センターフィットマットレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37483208 品番MAF5-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

沈み込みやすい腰部分はしっかりと、頭部・足元はやさしく支えるバランスタイプのマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。現在お使いの敷き布団やマットレスに重ねてのご使用がおすすめです。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

サイズシングル 質量(g)3600 硬さ頭部・脚部:かため(125N)、腰部:かため(170N) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×50 目付(g/m2)約140 復元率(%)頭部・脚部:97、腰部:97 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする