FSUK-SD ふんわり掛けふとん 薄手 アイリスオーヤマ 37483244 FSUK-SD ふんわり掛けふとん 薄手 アイリスオーヤマ 37483244

ふんわり掛けふとん 薄手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37483244 品番FSUK-SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【丸洗いOK】ふんわりとした掛け布団です。薄手タイプで軽量です。春夏は1枚、秋冬はお持ちのふとんと組み合わせることでオールシーズンお使いいただけます。中綿の偏りを防ぐキルト加工を施しています。格子状のため使用中に中綿が崩れにくくなっています。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ループ付きで掛けふとんカバーとのズレを防ぎます。

寸法(mm)1700×2100 サイズセミダブル 中綿(kg)約0.7 ループ数6か所 ホワイト 質量(g)1380 機能ウォッシャブル 目付(g/m2)約88 材質(中材)ポリエステル 材質(側地)ポリエステル(ピーチスキン加工)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする