ふんわり掛けふとん 厚手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37483278 品番FWIK-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【丸洗いOK】ふんわりとした掛け布団です。厚手タイプでオールシーズンお使いいただけます。中綿の吹き出しを防ぐキルト加工を施しています。曲線状のため使用中に中綿が出にくくなっています。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ループ付きで掛けふとんカバーとのズレを防ぎます。

寸法(mm)1900×2100 ホワイト サイズダブル 質量(g)2350 機能ウォッシャブル 目付(g/m2)約95 材質(中材)ポリエステル 材質(側地)ポリエステル(ピーチスキン加工) 中綿(kg)約1.5 ループ数8か所
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする