吸湿発熱 あったか掛けふとん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37483296 品番 FMHK-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

保温性の高いあったか掛けふとんです。吸湿発熱綿を使用しています。汗などの湿気を吸収し、それを熱に変えることによってあたたかさを生み出しています。側生地は抗菌防臭・防ダニ加工が施されています。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。温度を保つキルト加工が施されています。放射線状のキルティング加工で、中心部の温度を保ち、周囲に湿気を逃します。ご家庭で丸ごと洗濯可能なので、清潔を保てます。

寸法(mm)1900×2100 質量(g)2800 目付(g/m2)約100 ホワイト サイズダブル 機能抗ウィルス・抗菌、吸湿、発熱、ウォッシャブル 材質(中材)ポリエステル、レーヨン 材質(側地)ポリエステル、コットン(ピーチスキン加工) 中綿(kg)約1.9 ループ数8か所
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする