FADAK-SD 抗菌防臭・防ダニ 掛けふとん アイリスオーヤマ 37483330 FADAK-SD 抗菌防臭・防ダニ 掛けふとん アイリスオーヤマ 37483330 FADAK-SD 抗菌防臭・防ダニ 掛けふとん アイリスオーヤマ 37483330

抗菌防臭・防ダニ 掛けふとん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37483330 品番FADAK-SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【丸洗いOK】抗菌防臭・防ダニ加工が施されている掛け布団です。東レ(株)のダニゲル(TM)中綿を使用し、優れた防ダニ効果と抗菌防臭加工で衛生的です。中綿が中心部に集まるキルト加工を施しているため、中心部からあたたかくなります。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ループ付きで掛けふとんカバーとのズレを防ぎます。

寸法(mm)1700×2100 サイズセミダブル 中綿(kg)約1.7 ループ数6か所 ホワイト 質量(g)2480 機能抗ウィルス・抗菌・防臭・防ダニ 目付(g/m2)約115 材質(中材)ポリエステル 材質(側地)ポリエステル(ピーチスキン加工)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする