※使用例

BXS-TP-S ボックスシーツ アイリスオーヤマ 37483524 BXS-TP-S ボックスシーツ アイリスオーヤマ 37483524 BXS-TP-S ボックスシーツ アイリスオーヤマ 37483524

ボックスシーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37483524 品番 BXS-TP-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用したボックスシーツです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)

材質ポリエステル100% ライトグレー サイズシングル 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2000 目付(g/m2)約90 マチ(mm)約300 適合寸法(mm)【ふとん】約1000×2000、【マットレス】1000×2000×250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする