※使用例

枕カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(縦×横)(cm)43×63 ブラウン 注文コード37483786 品番PWC-TP4060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は寸法・色など12種類から選べます 他の種類を見る

【2サイズ】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した枕カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。
(シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)

材質ポリエステル100% ブラウン 質量(g)70 目付(g/m2)約90 適合寸法(mm)【まくら】約400×600 寸法(縦×横)(cm)43×63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする