PI-B4 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム メッシュパネル付き アイリスオーヤマ 37483838 PI-B4 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム メッシュパネル付き アイリスオーヤマ 37483838 PI-B4 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム メッシュパネル付き アイリスオーヤマ 37483838 PI-B4 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム メッシュパネル付き アイリスオーヤマ 37483838 PI-B4 スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム メッシュパネル付き アイリスオーヤマ 37483838

スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム メッシュパネル付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37483838 品番 PI-B4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シワなく衣類を収納するのに適したデザイン性のあるスタイルハンガーです。棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができ、サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。

材質ハンガーパイプ:スチール(メッキ塗装)、パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル:スチール(エポキシ粉体塗装) ホワイト 質量(g)9000 耐荷重(kg)全体35、ハンガーパイプ10、棚板1枚あたり(上)5、(下)10、メッシュパネル1枚あたり5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×385×1545 収納の目安ジャケットなどの冬物10着、シャツ・ブラウスなどの夏物18着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする