曜日別特売
PI-B150 スタイルハンガー ベーシックタイプ アイリスオーヤマ 37483847

 

PI-B150 スタイルハンガー ベーシックタイプ アイリスオーヤマ 37483847
PI-B150 スタイルハンガー ベーシックタイプ アイリスオーヤマ 37483847
PI-B150 スタイルハンガー ベーシックタイプ アイリスオーヤマ 37483847
PI-B150 スタイルハンガー ベーシックタイプ アイリスオーヤマ 37483847
PI-B150 スタイルハンガー ベーシックタイプ アイリスオーヤマ 37483847
PI-B150 スタイルハンガー ベーシックタイプ アイリスオーヤマ 37483847

スタイルハンガー ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード37483847品番PI-B150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

省スペースでも気軽に設置できるデザイン性のあるスタイルハンガーです。シンプルデザインのベーシックタイプです。ワンピースやコートなどの長物も掛けることができます。お気に入りの衣類を飾るディスプレイ場所としても活用できます。突起部分には、帽子やバッグも掛けられます。ハンガー下のスペースは靴や収納やボックスなどを置け、空間を有効活用できます。簡単組み立てです。

材質ハンガーパイプ:スチール(塩化ビニル被覆)、パイプ:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)2450耐荷重(kg)ハンガーパイプ7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×590×1510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする