突っ張りワードローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900〜1350×101×2000〜2800 ホワイト 注文コード37483960 品番TWR2-1350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・色など4種類から選べます 他の種類を見る

天井と床で突っ張るだけで簡単に取り付けができる突っ張りワードローブです。高さと幅が調整できるのでお部屋に合わせて自由自在に調整可能です。ハンガーパイプは高耐荷重の安心設計です。壁面のデッドスペースを有効活用でき、収納力がアップします。ワードローブや物干し、ランドリーラックなどとしてお使いいただけます。

材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ塗装)、樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂ばね、ねじ:ステンレス、スチール ホワイト 質量(g)3820 耐荷重(kg)全体60、ハンガーパイプ1本あたり30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900〜1350×101×2000〜2800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37483960 TWR2-1350 37483969 TWR3-2630 突っ張りワードローブ アイリスオーヤマ 突っ張りワードローブ アイリスオーヤマ 1個 8,698 税込9,568 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする