TWR3-2630 突っ張りワードローブ アイリスオーヤマ 37483969 TWR3-2630 突っ張りワードローブ アイリスオーヤマ 37483969 TWR3-2630 突っ張りワードローブ アイリスオーヤマ 37483969 TWR3-2630 突っ張りワードローブ アイリスオーヤマ 37483969 TWR3-2630 突っ張りワードローブ アイリスオーヤマ 37483969 TWR3-2630 突っ張りワードローブ アイリスオーヤマ 37483969

突っ張りワードローブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37483969 品番 TWR3-2630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

天井と床で突っ張るだけで簡単に取り付けができる突っ張りワードローブです。高さと幅が調整できるのでお部屋に合わせて自由自在に調整可能です。ハンガーパイプは高耐荷重の安心設計です。壁面のデッドスペースを有効活用でき、収納力がアップします。ワードローブや物干し、ランドリーラックなどとしてお使いいただけます。

材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ塗装)、樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂ばね、ねじ:ステンレス、スチール ブラック 質量(g)6420 耐荷重(kg)全体120、ハンガーパイプ1本あたり30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1579〜2630×101×2000〜2800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする