LVD-890 リビングデスク アイリスオーヤマ 37484030 LVD-890 リビングデスク アイリスオーヤマ 37484030 LVD-890 リビングデスク アイリスオーヤマ 37484030 LVD-890 リビングデスク アイリスオーヤマ 37484030 LVD-890 リビングデスク アイリスオーヤマ 37484030 LVD-890 リビングデスク アイリスオーヤマ 37484030

リビングデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37484030 品番 LVD-890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

機能性にこだわり、シンプルで使いやすいデスクです。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。上部棚は小物が置けます。デスク上をすっきり使用することができます。2口コンセント付きで便利です。コンセント横のスペースも小物収納に便利です。引き出し収納の前板を一枚にすることで、シンプルでスタイリッシュなデザインです。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。アジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。

ウォールナット
/ブラック
材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、【引き出し底板】プリント紙化粧繊維板、【その他】プリント紙化粧パーティクルボード、【パイプ部】スチール(エポキシ樹脂塗装) 幅(mm)890 寸法(mm)天板奥行き内寸:(2口コンセント部)約402、(背板小部)約485、上部棚:約858×100、上部棚下内寸:約728×83×71 質量(kg)19.2 高さ(mm)812 質量(g)19200 奥行(mm)502 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)全体:46、天板:40、上部棚:2、引き出し1個あたり:2 天板寸法(mm)約858×500 引出し内寸法(mm)1個あたり:約384×317×52 開口部(mm)配線開口部:約480×71 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×502×812 総耐荷重(kg)46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする