CM2B32F-30A CM Series(CM2B32F) SMC 37484064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B32F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
内容量1個注文コード37484064品番CM2B32F-30A
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする