NTB-180T ナイトテーブル扉付き アイリスオーヤマ 37484127 NTB-180T ナイトテーブル扉付き アイリスオーヤマ 37484127 NTB-180T ナイトテーブル扉付き アイリスオーヤマ 37484127

ナイトテーブル扉付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37484127 品番 NTB-180T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

幅が約18cmのスリムなナイトテーブルです。生活感を隠せる扉付きタイプです。ベッドサイドやソファの横、デスク下などに置けるコンパクトなサイズです。ほこりガード付きの電源タップを取り付けられます。スマホの充電などに便利です。タブレットやスマホが置けるスタンド付きです。動画の視聴もできます。下棚は3.2cm間隔で、5段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。お客様組み立てとなります。

オフホワイト 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、金具:スチール(エポキシ樹脂塗装) 幅(mm)180 質量(kg)約4.82 高さ(mm)509 質量(g)4820 奥行(mm)296 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)全体15、天板5、固定棚板2、可動棚板2、底板5、スマホスタンド1 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 天板寸法(mm)約180×278 内寸(mm)上棚:約150×274×154、下棚:約150×274×302 棚板数(枚)固定:1、可動:1 棚板寸法(mm)固定:約150×276、可動:約149×274 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約180×296×509 総耐荷重(kg)全体:約15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする