LTB-890W リビングテーブル アイリスオーヤマ 37484206 LTB-890W リビングテーブル アイリスオーヤマ 37484206 LTB-890W リビングテーブル アイリスオーヤマ 37484206

リビングテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37484206 品番 LTB-890W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シンプルなデザインのリビングテーブルです。場所をとらないサイズ設計です。お部屋を開放的に演出します。天板の厚さは約2.3cmとしっかりとした作りです。メラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。フラットで使いやすい収納棚付きです。AVボードとしてもお使いいただけます。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約890×385×380 質量(kg)約11.8 最大耐荷重(kg)25 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード 幅(mm)890 高さ(mm)380 質量(g)11800 奥行(mm)385 耐荷重(kg)全体25、天板20、棚板5 棚板高さ(mm)約160 あり 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード 棚板寸法(mm)約840×120 折り畳み可否不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする