色ライトナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約890×385×380
質量(kg)約11.8
最大耐荷重(kg)25
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード
幅(mm)890
高さ(mm)380
質量(g)11800
奥行(mm)385
耐荷重(kg)全体25、天板20、棚板5
棚板高さ(mm)約160
棚あり
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード
棚板寸法(mm)約840×120
折り畳み可否不可