LTB-1190W リビングテーブル アイリスオーヤマ 37484258 LTB-1190W リビングテーブル アイリスオーヤマ 37484258 LTB-1190W リビングテーブル アイリスオーヤマ 37484258

リビングテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37484258 品番 LTB-1190W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シンプルなデザインのリビングテーブルです。場所をとらないサイズ設計です。お部屋を開放的に演出します。天板の厚さは約2.3cmとしっかりとした作りです。メラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。フラットで使いやすい収納棚付きです。AVボードとしてもお使いいただけます。

オフホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1190×500×380 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード 幅(mm)1190 高さ(mm)380 質量(g)17280 奥行(mm)500 耐荷重(kg)全体35、天板30、棚板5 棚板高さ(mm)約160 棚板寸法(mm)約1140×120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする