FCT-700R 折り畳みセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484276 FCT-700R 折り畳みセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484276 FCT-700R 折り畳みセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484276 FCT-700R 折り畳みセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484276

折り畳みセンターテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37484276 品番 FCT-700R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

組み立て不要で、すぐに使える折り畳みセンターテーブルです。ビーンズ型でかわいらしいデザインです。天板がラウンドしているので、小さなお子様のいるご家庭でも安心です。天板には熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。脚はラッカー塗装が施されており柔らかい光沢があります。脚が折りたたみ可能で、使わない時はコンパクトに収納できます。ワンタッチレバーで簡単に折りたためます。

ウォールナット 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×400×340 最大耐荷重(kg)20 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:天然木(ラッカー塗装) 幅(mm)700 高さ(mm)340 質量(g)4000 奥行(mm)400 耐荷重(kg)20 天板寸法(mm)約700×400(最大箇所) 天板厚さ(mm)約15 折りたたみ寸法(mm)約700×400×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする