SFCT-900N スチールフレームセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484364 SFCT-900N スチールフレームセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484364 SFCT-900N スチールフレームセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484364 SFCT-900N スチールフレームセンターテーブル アイリスオーヤマ 37484364

スチールフレームセンターテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37484364 品番 SFCT-900N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

天然木とスチールをミックスすることで、お部屋をスッキリとした印象にするセンターテーブルです。天板には高級感のある突板を使用しています。スチール脚と天板をフラットな面に合わせることで、シンプルながらもデザイン性に優れた仕上げになっています。便利な2サイズセットです。用途に合わせて伸縮可能です。バラバラに置いて単品使いもできます。お客様組み立てとなります。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
大:900×500×400/
小:550×400×300
質量(kg)
大:7.25/
小:4.2
ナチュラル 最大耐荷重(kg)20 材質天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装) 幅(mm)大:900、小:550 高さ(mm)大:400、小:300 質量(g)7250 奥行(mm)大:400、小:400 耐荷重(kg)20 なし 材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) 折り畳み可否不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする