エアリーマットレス 5cm厚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37484477 品番 MARS-6SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

エアロキューブ(R)とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地のマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ(R)が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。適度な反発力で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。軽量で持ち運びもラクに行えます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。

サイズセミダブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×1980×50 折りたたみ寸法(mm)約1150×320×280 付属品収納用ゴムバンド2本 質量(g)4700 目付(g/m2)側生地:約180 材質(中材)中材:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル 材質(側地)ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする