エアリーマットレス 5cm厚 ハード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37484538 品番 APMH-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

1枚でお使いいただけるマットレスです。約5cmのエアロキューブ(R)を表は肌触りの良いニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。ハードタイプなのでエアリーマットレスより硬めのタイプがお好みの方におすすめです。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。

サイズダブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×1980×50 質量(g)6900 目付(g/m2)ニット生地:約105、メッシュ生地:約180 材質(中材)合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 材質(側地)ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする