MEN’Sエアリーマットレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37484547 品番AMEN60-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

気になる寝具のにおいを軽減できる消臭ニット生地を採用したマットレスです。かための約5cmのエアロキューブ(R)で身体をしっかり支えます。エアロキューブ(R)とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地です。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。

サイズシングル 質量(g)5200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×60 目付(g/m2)ニット生地:約125、メッシュ生地:約160 材質(中材)【中材】合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、【中袋】ポリエステル100% 材質(側地)表面:レーヨン、中綿:ポリエステル、裏面・側面:ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする