エアリーマットレス Softe

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37484590 品番AMSF80-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高い保湿性と保温性が特徴のエアリーマットレス Softeです。冷え性に悩む女性にもおすすめです。詰めもの上層部は約2cmの球形状粒わたをシート状に加工したマルーンシート(R)です。軽くてやわらかい風合いはそのままに、片寄りにくく弾力性に優れています。詰めもの下層部は約4.8cmのエアロキューブ(R)を使用しています。高反発で身体を支え、体圧を分散します。湿気を逃し快適です。側生地は高い保湿性をもつリフレス(R)を使用しています。セルロース系モイストファイバーで、しっとり、しなやかな風合いが魅力です。ふわふわした優しい肌触りのフェイクファーのボックスカバー付きです。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。シングルサイズです。カバーも中材も丸洗い可能でいつでも清潔を保てます。

材質【ボックスカバー】ポリエステル100% サイズシングル 質量(g)7200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×80 目付(g/m2)保湿生地(リフレス(R)):約140、ニット生地:約280 材質(中材)上層:ポリエステル100%(マルーンシート(R))、下層:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル 材質(側地)表面:綿、レーヨン、中綿:ポリエステル、裏面・側面:ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする