ポケットコイルマットレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37484617 品番 PMTS23H-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

厚さ23cmのかためのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭・防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

サイズダブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1950×230 コイル682個 ホワイト 質量(g)33300 硬さかため 線径(Φmm)スプリング:内側2.15、外側2.3 厚さ(cm)約23 材質(中材)コイルスプリング、【詰めもの】ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル)、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、【側生地】表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100% 材質(側地)表生地:ポリエステル、裏生地:ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする