PMTS23PN-D ピロートップ ポケットコイルマットレス D アイリスオーヤマ 37484678 PMTS23PN-D ピロートップ ポケットコイルマットレス D アイリスオーヤマ 37484678 PMTS23PN-D ピロートップ ポケットコイルマットレス D アイリスオーヤマ 37484678 PMTS23PN-D ピロートップ ポケットコイルマットレス D アイリスオーヤマ 37484678 PMTS23PN-D ピロートップ ポケットコイルマットレス D アイリスオーヤマ 37484678

ピロートップ ポケットコイルマットレス D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37484678 品番PMTS23PN-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

厚さ23cmのピロートップのポケットコイルマットレスです。低反発ウレタンを含む多層構造のピロートップが、ふんわりと包み込まれるような寝心地を実現しました。線径の異なる2種のコイルを3つのゾーンに区切り配列しています。三つのゾーニングで腰への負担を軽減します。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

ホワイト サイズダブル 質量(g)29910 硬さふつう 線径(Φmm)スプリング:両端1.8、中央2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1950×230 コイル682個 厚さ(cm)約23 材質(中材)コイルスプリング(詰物:ウレタンフォーム、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)) 材質(側地)ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする