PAM-SS 脚付きポケットコイルマットレスSS アイリスオーヤマ 37484687 PAM-SS 脚付きポケットコイルマットレスSS アイリスオーヤマ 37484687 PAM-SS 脚付きポケットコイルマットレスSS アイリスオーヤマ 37484687 PAM-SS 脚付きポケットコイルマットレスSS アイリスオーヤマ 37484687

脚付きポケットコイルマットレスSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37484687 品番PAM-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

厚さ17cmのポケットコイルマットレスです。セミシングルサイズでショート丈のため、コンパクト設計でお部屋を広く使えます。コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、点で体を支え、体圧分散性に優れています。比較的やわらかめの寝心地です。マットレスの側生地は、ニット生地です。抗菌・防臭・防ダ二機能付きでいつでも清潔な状態でお使いいただけます。搬入しやすい圧縮梱包です。マットレス下のフレーム部はすのこ構造のためマットレスの湿気を逃します。着脱テープ付きでズレを防止します。ベッド下の高さは約20cmあり、空間を有効活用できるため収納スペースとして使用できます。お客様組み立てとなります。木製パーツは組み立て番号付きです。

ホワイト サイズセミシングル 質量(g)18400 硬さやわらかめ 線径(Φmm)スプリング:真ん中1.8、四周一列2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×424 脚長さ(mm)約200(ベッド下の高さ) コイル364個 ベッド寸法(mm)約740×1650×254 材質(中材)コイルスプリング(詰物:ウレタンフォーム、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)) 材質(側地)ポリエステル マット厚(mm)約170 最大使用者体重(kg)約90 マット寸法(mm)約800×1800×170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする