材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、単板積層材(LVL)
寸法(mm)ヘッドボード:約1200×96×682
色ブラウン
サイズセミダブル
高さ(mm)ベッド下:約191
質量(g)35550
種類すのこベッド
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)ヘッドボード:約5
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2074×682
脚長さ(mm)短:約170、長:約200
ベッド寸法(mm)約1200×1978×271
適合寸法(mm)【マットレス】約1200×1978×170
最大使用者体重(kg)約90