HSB-SS すのこベッドSS アイリスオーヤマ 37484818 HSB-SS すのこベッドSS アイリスオーヤマ 37484818 HSB-SS すのこベッドSS アイリスオーヤマ 37484818 HSB-SS すのこベッドSS アイリスオーヤマ 37484818 HSB-SS すのこベッドSS アイリスオーヤマ 37484818 HSB-SS すのこベッドSS アイリスオーヤマ 37484818

すのこベッドSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37484818 品番HSB-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。セミシングルサイズでコンパクト設計のため、お部屋を広く使えます。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。ヘッドボード内寸の奥行きは約6cmです。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセント付きで便利です。ベッド下の高さは約20cmあり、収納スペースとして有効活用できます。1梱包のため、持ち帰りや搬入がしやすくなりました。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、単板積層材(LVL) 寸法(mm)ヘッドボード:約800×96×682、(内寸)約762×60×180 ライトナチュラル サイズセミシングル 高さ(mm)床板まで:約271、ベッド下:約191 質量(g)25250 種類すのこベッド 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)ヘッドボード:約5 定格周波数(Hz)50/60 天板寸法(mm)ヘッドボード:約800×96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1896×682 脚長さ(mm)短:約170、長:約200 ベッド寸法(mm)約800×1800 適合寸法(mm)【マットレス】約800×1800×170 最大使用者体重(kg)約90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする